いろりコンロ

いろりコンロ 宝工芸

コンロを裏がえしにすると串焼きコンロとして御使用できます。

高さ(mm)65 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×145 材質アルミ 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×65 TKG品番9-2114-1901 TKG品番(2017)6-1950-1901 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00579084 -
4,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする