リンナイ リンナイの 厨房用品 リンナイの 厨房機器・設備・調理機械 リンナイの 熱調理機・加熱機器 リンナイ 一口コンロ 12・13A リンナイ 一口コンロ 12・13A 注文コード (1件のレビュー) 材質ステンレス 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99 接続口Φ9.5mmゴム管 ガス消費量(kW[kcaL/h])3.50[3010] 仕様圧電点火式、立ち消え安全装置付 ガスの種類12・13A ガス消費量(kW[kg/h])- TKG品番9-2125-0102 TKG品番(2017)6-1959-0102 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RTS1NDB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00581884 RTS1NDB ¥7,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 炭コンロ 若泉漆器 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ (3) 三河コンロ 大型用中子 キンカ 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ハイカロリーコンロ タチバナ製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ ふっ素加工 油はね防止ガード ヒロショウ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 業務用電子レンジ シャープ 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック) 税込¥131,780 ¥119,800 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック) 税込¥109,978 ¥99,980 18-8 ノンスティック加工 エッグパン SUGICO(スギコ) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ キャンバスミトン 鍋つかみ オニギリ サンベルム 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ デリストレー用クリンプ網 20用 TKG 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ デリストレー用クリンプ網 30用 TKG 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ セラロースター丸アミ 竹原製缶 税込¥659 ¥599 バスケットへ バイアス加工 オーブンミット ノーブランド 税込¥1,318~ ¥1,198~ バイアス加工 タンオーブンミット ノーブランド 税込¥1,758~ ¥1,598~ バイアス加工 ブラックオーブンミット ノーブランド 税込¥1,758~ ¥1,598~ キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善) 税込¥7,588~ ¥6,898~ 鍋つかみ 鍋敷き ポットホルダー MTI(エムテーアイ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ3mm YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥9,348~ ¥8,498~ UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ1.5mm YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥10,558~ ¥9,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械熱調理機・加熱機器業務用レンジ/コンロ卓上レンジ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00581884 2020-01-22 用途: 料理をする為。 イチムラオートプラン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業) 火力も強く満足しています。一口コンロの中ではいい商品だと思います。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります 業務用IHクッキングヒーター 卓上レンジ その他レンジ/コンロ 鋳物コンロ コンロガード/アルミシート ガスブラシ 業務用電子レンジ 業務用ガスコンロ/ガステーブル シェアする マイページ 最近見た商品