ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
サンタ
サンタの 厨房用品
サンタの 厨房機器・設備・調理機械
サンタの 熱調理機・加熱機器
しちりん
しちりん
注文コード
00584903
注文コード
00584928
(1件のレビュー)
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
KT11
KT12
KT13
直径×高さ(mm)
選択解除
262×162
290×165
直径(Φmm)
選択解除
262
290
高さ(mm)
選択解除
162
165
TKG品番
選択解除
8-2087-0901
8-2087-1001
8-2087-1101
TKG品番(2017)
選択解除
6-1965-0901
6-1965-1001
6-1965-1101
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
00584903
KT12
262×162
262
162
8-2087-1001
6-1965-1001
¥
7,800
¥
7,790
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌日出荷
-
00584928
KT13
290×165
290
165
8-2087-1101
6-1965-1101
¥
7,500
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌日出荷
-
00584885
KT11
262×162
262
162
8-2087-0901
6-1965-0901
¥
7,800
¥
7,790
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
卓上しちりん
キンカ
税込
¥
7,139
¥
6,490
(2)
バスケットへ
しちりん(リング付)
サンタ
税込
¥
10,549
¥
9,590
バスケットへ
バーベキューコンロ(角型)
キンカ
税込
¥
11,990
¥
10,900
(1)
バスケットへ
焼肉しちりん台付
キンカ
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
伊勢炭焼 水コンロ
イセトー西尾商店
税込
¥
7,139
~
¥
6,490
~
和風シチリン
グリーンライフ
税込
¥
9,669
¥
8,790
(1)
バスケットへ
炭火バーベキューコンロ (2~4人用)
キンカ
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
大型 木炭コンロ
キンカ
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
水こんろ 炭焼きグルメ
ホンマ製作所
税込
¥
8,459
¥
7,690
バーベキューコンロ(丸型)
キンカ
税込
¥
7,359
¥
6,690
(2)
バスケットへ
高級焼肉器 じゅん
山岡金属工業
税込
¥
13,090
¥
11,900
スモークレス焼肉グリル やきまるⅡ
イワタニ
税込
¥
8,679
¥
7,890
バスケットへ
炭焼き名人 万能七輪(水冷式)
CAPTAIN STAG
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
サバイバルストーブ
エイアンドエフ
税込
¥
8,789
¥
7,990
(2)
バスケットへ
珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き
三和金属
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
串焼ろばたコンロ
キンカ
税込
¥
25,190
~
¥
22,900
~
(1)
カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ
イワタニ
税込
¥
8,679
¥
7,890
バスケットへ
白コンロ
キンカ
税込
¥
4,169
¥
3,790
(2)
バスケットへ
木炭用コンロ
照姫
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(1)
炭火バーベキューコンロ 焼鳥用(6~12人用)
キンカ
税込
¥
49,390
¥
44,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
厨房機器・設備・調理機械
熱調理機・加熱機器
レンジ・コンロ
その他レンジ・コンロ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
炭火焼肉 西遊記 様
2021-01-27
用途:
焼肉店
対象商品:
00584928
ワイドでありながら消費する炭の量が少ないのでコスパ良いです。耐久度もなかなかあるので寿命も長めなのでオススメです
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「レンジ・コンロ」にはこんなカテゴリがあります
電気コンロ・IHヒーター
卓上レンジ
その他レンジ・コンロ
丸型コンロ・バーナー
コンロガード・アルミシート
ガスブラシ
オーブンレンジ
テーブルレンジ/テーブルコンロ
ローレンジ/スープレンジ
中華レンジ
シェアする