補虫器 ムシポン
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20有効面積:30~50m2・片面全体を目隠ししており、誘引灯の光が外に漏れず、 窓際などに余計な虫を誘いません。
- 仕様
- 捕虫ランプ/FL20SBL(20W)×1、捕虫紙/S-20
- トラスコ品番
- 826-6708
- 材質
- ステンレス
- 質量(kg)
- 2.8
- 電源(V)
- 単相100 50/60Hz
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 690×75×230
- 有効面積(m2)
- 30~50
- TKG品番
- 9-2613-0301
- TKG品番(2017)
- 6-2401-0301
- 内容量
- 1個
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ














