トップジンMスプレー
花の病気に効果のある手軽な殺菌スプレー。浸透移行する殺菌成分が植物の病気を予防と治療。
用途浸透してよく効く・花の病気に・予防と治療に。
成分チオファネートメチル
容量(mL)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×67×215
農林水産省登録第(号)21144
毒劇区分普通物
内容量1本(420mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
花の病気に効果のある手軽な殺菌スプレー。浸透移行する殺菌成分が植物の病気を予防と治療。