サルバトーレME

サルバトーレME ハイポネックス
(5件のレビュー)

バラの黒星病・うどんこ病などに使用できる殺菌剤です。
水にうすめて散布する。
予防効果だけでなく治療効果も兼ね備え、発病後の散布でも防除が可能です。
浸透移行性により、すばやく植物体に有効成分が行きわたります。
扱いやすく、作物の汚れが少ない液体製剤です。天敵・有用昆虫への影響もない環境にやさしい殺菌剤です。

用途植物に合わせて適量を水に薄めて、植物に散布します。 成分テトラコナゾール液剤 容量(mL)20 質量(g)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×35×108 散布面積(m2)55~200 農林水産省登録第(号)20231 毒劇区分普通物 内容量1本(20mL)
注意
※保管は、直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密封して保管する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88380345 -
850
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88380345 - 71241635 ‐ ブリリアントガーデン サルバトーレME ハイポネックス 71241635 ブリリアントガーデン サルバトーレME ハイポネックス 1個 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88380345
2021-05-13
用途:
うどん粉病対策
その他業種

コレは隠れた名品ですよ!
うどん粉病の薬はいくつか試しましたが、コレが一番効きます。測りやすいから散布の煩わしさからも解放されます。
いつもホームセンターで買ってたけど、此方が少しお安く買えましたので、これからもずっと取り扱いお願いします、

対象商品:
88380345
2021-05-07
用途:
ガーデニング 薔薇の薬

薔薇の鉢植えの黒星病、うどん粉病予防に。他の薬と交代で。
薔薇の病気予防に
数種類の薬を時により変更して使いました。
1種類の薬を連続使用するときよりもよく効いているようです。

対象商品:
88380345
2020-07-13
用途:
バラ、ハイビスカスなど、個人園芸
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バラは消毒が何度も必要なので、ホームセンターで販売されているボトル入りのバラ専用消毒液に比べ、リフィルとして使えば1Lボトルで5滴くらいで使え、かなり割安になります。

対象商品:
88380345
2020-03-23
用途:
バラの消毒
その他業種

バラの黒星病やうどん粉病に効果があるそうです。
暖かくなる前に薬剤を散布することで病気は防げるそうです。殺虫剤と混ぜて散布しました。
効果が楽しみです。

対象商品:
88380345
2017-11-10
用途:
バラの殺菌

今まで他の商品を使ってバラの消毒をしていましたが、思うように行かず悩んでいた所で当品に出会いました。
効果はてきめんで、離すことが出来なくなりました。
もっと大瓶を扱ってくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする