GSヒットゴール液剤AL

GSヒットゴール液剤AL ハイポネックス

殺虫殺菌剤です。
花き類や観葉植物など幅広い範囲の植物でアブラムシ類の防除に有効です。
殺菌成分が含まれているので、本剤のみでうどんこ病、白さび病、アブラムシ類、チャドクガ(ケムシ)、アオムシの防除に使うことができます。

用途希釈せずそのまま使え、葉の裏にも散布しやすい逆さ噴霧のできるスプレーです。 成分シフルトリン・トリアジメホン液剤 容量(mL)950 質量(g)1070 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×93×240 農林水産省登録第(号)21261 毒劇区分普通物 剤形液剤 内容量1本(950mL)
注意
※使用後の空容器は3回以上水洗いし、適切に処理する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88380354 -
1,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする