曜日別特売

ラストップチェーンオフセットリンク

ラストップチェーンオフセットリンク - KANA(片山チエン)ラストップチェーンオフセットリンク - KANA(片山チエン)ラストップチェーンオフセットリンク - KANA(片山チエン)ラストップチェーンオフセットリンク - KANA(片山チエン)ラストップチェーンオフセットリンク - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1内容量1個
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88488145C2060H-NOL38.112.7
1,000
700
770(税込)
3日以内出荷
返品不可
88488154C2040-NOL25.47.95
480
336
370(税込)
4日以内出荷
返品不可
88488163C2050-NOL31.759.53
630
441
485(税込)
3日以内出荷
返品不可
8848817225-NOL6.353.18
310
217
239(税込)
4日以内出荷
返品不可
8848818135-NOL9.5254.78
200
140
154(税込)
3日以内出荷
返品不可
8848819740-NOL12.77.95
260
182
200(税込)
翌々日出荷
返品不可
8848820650NL-OL15.8759.53
510
357
393(税込)
4日以内出荷
返品不可
8848821560NL-OL19.0512.7
700
490
539(税込)
3日以内出荷
返品不可
8848822480NL-OL25.415.88
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8848822480NL-OL06332733KCM80NL-OL80NL-OL オフセットリンク KANA(片山チエン) 06332733オフセットリンクKANA(片山チエン)1個
715
税込787
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする