多目的遮熱ベスト

多目的遮熱ベスト - 日本ワイドクロス多目的遮熱ベスト - 日本ワイドクロス多目的遮熱ベスト - 日本ワイドクロス多目的遮熱ベスト - 日本ワイドクロス

真夏の熱中症対策に最適なオールメッシュタイプ。
背面部・襟部・肩部に驚異の遮熱効果を誇るデュポンタイベックをベースに織り込んだスリムホワイト生地を採用。
前面部には通気性に優れたメッシュ加工を施しているので蒸れずに真夏の熱中症対策用にも最適。
首周りの遮熱対策も万全、水漏れにも強く両サイドにホルダー式の伸縮ベルトが付いているので着脱も簡単、携帯電話や小物の収納に便利なメッシュポケットも付いています。

材質(本体生地)ポリエチレン、(ホルダー式ベルト)ポリプロピレン・ナイロンサイズフリー(男女兼用)肩幅(cm)約36着丈(cm)約64裾幅(cm)約45内容量1着
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89192677310
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする