ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル

ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub
(1件のレビュー)

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。

ボア径フルボア 材質(本体)黄銅 使用流体エア・水等非侵食性気体・液体 バルブ種類ボールバルブ ハンドル形状蝶形 耐圧(MPa)4 形状ストレート 耐熱温度(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法CH(mm)
寸法DN(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88923694 S84B56 25 20 8 22.5 39 45 12 8 1/4
1,450
 
 
取扱い終了
88923703 S84C56 25 20 10 22.5 39 45 12 10 3/8
1,600
 
 
取扱い終了
88923712 S84D56 25 25 15 29.5 43 59 15.5 15 1/2
1,900
 
 
取扱い終了
88923721 S84E56 30 31 20 32 49.5 64 17 20 3/4
2,450
 
 
取扱い終了
88923737 S84F56 30 40 25 40.5 53.5 81 21 25 1
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88923694 S84B56 64445378 S84B56 S84B56 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 64445378 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88923703 S84C56 64445387 S84C56 S84C56 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 64445387 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88923712 S84D56 64445396 S84D56 S84D56 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 64445396 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88923721 S84E56 64445405 S84E56 S84E56 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 64445405 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88923737 S84F56 64445414 S84F56 S84F56 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 64445414 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88923703
2018-11-09
用途:
高圧のバルブに仕様してます。
電気・ガス・熱供給・水道業

圧力がかかるとかなり固くなるので安全面を重視して買いました。とても良いと思います。今のところこの商品を買って行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする