検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ - A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ - A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ - A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ - A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ - A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ - A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ - A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ - A&D
(2件のレビュー)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級
デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)
ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・パーセント表示
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級内容量1台
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付(品番をご確認ください。)は該当する書類を付けて出荷します。
※校正書類付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全72種類を絞り込む
最小表示/目量(mm)
ひょう量
72種類すべて表示中
注文コード
品番
最小表示/目量(mm)
ひょう量
質量(kg)
電源
計量皿寸法W(mm)
計量皿寸法D(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89986802EW600I-K-01N00 (使用地域:1地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)
32,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
89986845EW600I-K-02N00 (使用地域:2地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986854EW600I-K-03N00 (使用地域:3地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054青森県、岩手県
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986863EW600I-K-04N00 (使用地域:4地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054宮城県、秋田県
32,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
89986872EW600I-K-05N00 (使用地域:5地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054宮城県、山形県
32,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89986881EW600I-K-06N00 (使用地域:6地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054福島県、茨城県、新潟県
32,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
89986897EW600I-K-07N00 (使用地域:7地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986906EW600I-K-08N00 (使用地域:8地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
32,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89986915EW600I-K-09N00 (使用地域:9地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
32,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
89986827EW600I-K-11N00 (使用地域:11地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986836EW600I-K-12N00 (使用地域:12地域)0.1g/0.2g300g/600g約1.1ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)--21819054沖縄県
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986687EW1500I-K-01N00 (使用地域:1地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)
32,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89986723EW1500I-K-02N00 (使用地域:2地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方
32,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
89986732EW1500I-K-03N00 (使用地域:3地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053青森県、岩手県
32,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
89986741EW1500I-K-04N00 (使用地域:4地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053宮城県、秋田県
32,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
89986757EW1500I-K-05N00 (使用地域:5地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053宮城県、山形県
32,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
89986766EW1500I-K-06N00 (使用地域:6地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053福島県、茨城県、新潟県
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986775EW1500I-K-07N00 (使用地域:7地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県
32,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
89986784EW1500I-K-08N00 (使用地域:8地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
32,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89986793EW1500I-K-09N00 (使用地域:9地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
32,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
89986696EW1500I-K-10N00 (使用地域:10地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
32,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89986705EW1500I-K-11N00 (使用地域:11地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986714EW1500I-K-12N00 (使用地域:12地域)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053沖縄県
32,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
89986565EW12KI-K-01N00 (使用地域:1地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)
32,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
89986601EW12KI-K-02N00 (使用地域:2地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986617EW12KI-K-03N00 (使用地域:3地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053青森県、岩手県
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986626EW12KI-K-04N00 (使用地域:4地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053宮城県、秋田県
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986635EW12KI-K-05N00 (使用地域:5地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053宮城県、山形県
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986644EW12KI-K-06N00 (使用地域:6地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053福島県、茨城県、新潟県
32,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
89986653EW12KI-K-07N00 (使用地域:7地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県
32,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
89986662EW12KI-K-08N00 (使用地域:8地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
32,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
89986671EW12KI-K-09N00 (使用地域:9地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
32,000
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
89986574EW12KI-K-10N00 (使用地域:10地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
32,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89986583EW12KI-K-11N00 (使用地域:11地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
32,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
89986592EW12KI-K-12N00 (使用地域:12地域)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053沖縄県
32,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
56402483EW12KI-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402492EW12KI-K-10A00 (使用地域:10地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402508EW12KI-K-11A00 (使用地域:11地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402517EW12KI-K-12A00 (使用地域:12地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053沖縄県
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402526EW12KI-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402535EW12KI-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053青森県、岩手県
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402544EW12KI-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053宮城県、秋田県
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402553EW12KI-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053宮城県、山形県
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402562EW12KI-K-06A00 (使用地域:6地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053福島県、茨城県、新潟県
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402578EW12KI-K-07A00 (使用地域:7地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402587EW12KI-K-08A00 (使用地域:8地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
42,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402596EW12KI-K-09A00 (使用地域:9地域/一般校正書類付)1g/2g/5g3000g/6000g/12000g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402614EW1500I-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路)
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402657EW1500I-K-10A00 (使用地域:10地域/一般校正書類付)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56402666EW1500I-K-11A00 (使用地域:11地域/一般校正書類付)0.2g/0.5g600g/1500g約1.5ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)13317021819053鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)
42,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89986906
2024-01-16
用途: 珈琲の計量
市野珈琲卸売・小売業

反応速度も的確で安定も早いです
メンテナンスも容易で助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 89986565
2018-02-17
用途: 商品の計量に使用してます
株式会社 田舎塾農・林・水産業

天板が洗えて衛生的で、検定付きなので安心して出荷出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする