曜日別特売

ミニUPS オプションカード

ミニUPS オプションカード - 富士電機

GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。

用途GX100/GX200の増設バッテリーモジュール内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89193395RRAB020AD1B-LM-UPS020AD1B40000130×508×434
410,000
369,800
406,780(税込)
111日以内出荷
返品不可
89193404RRAB020AD1C-L---
453,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193413RRAB030AD1B-LM-UPS030AD1B52000130×508×434
557,000
489,800
538,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
89193422RRAB030AD1C-L---
558,000
489,800
538,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193431RRAB050AD1S-UB-30M-UPS050AD( )S160000350×710×550
1,310,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193447RRAB050AD1S-UB-60M-UPS050AD( )S240000520×710×550
1,960,000
1,798,000
1,977,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193456RRAB050AD1B-BM-UPS050AD1B105000256×700×434
972,000
839,800
923,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193465RRAB050AD1C-BM-UPS050AD1C240000256×700×514
1,040,000
889,800
978,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193474RRAB075AD1S-UB-30M-UPS075AD( )S190000350×750×900
1,810,000
1,698,000
1,867,800(税込)
111日以内出荷
返品不可
89193483RRAB075AD1S-UB-60M-UPS075AD( )S300000350×750×900
2,980,000
2,598,000
2,857,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193492RRAB100AD1S-UB-30M-UPS100AD( )S250000350×750×1050
2,080,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193501RRAB100AD1S-UB-60M-UPS100AD( )S450000520×750×1050
4,150,000
3,698,000
4,067,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193553RRAB050AD2B-BM-UPS050AD2B、M-UPS075AD2B、M-UPS100AD2B84000130×701×434
854,000
759,800
835,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193562RRAB050AD2C-B---
946,000
829,800
912,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
89193377RRAB010AD1B-LM-UPS010AD1B19000128×365×214
228,000
取扱い終了
返品不可
89193386RRAB015AD1B-LM-UPS015AD1B26000128×545×214
261,000
取扱い終了
返品不可
89193517RRAB015AE2SM-UPS015AE2S30000170×480×212
オープン
取扱い終了
返品不可
89193526RRAB015AE2RM-UPS015AE2R32500465×520×87
オープン
取扱い終了
返品不可
89193535RRAB030AE2BM-UPS030AE2B62000172×480×410
オープン
取扱い終了
返品不可
89193544RRAB030AE2RM-UPS030AE2R36000465×680×87
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする