曜日別特売

ブラインドリベット・アルミ/スチール

ブラインドリベット・アルミ/スチール - 大阪魂ブラインドリベット・アルミ/スチール - 大阪魂ブラインドリベット・アルミ/スチール - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質アルミ、鉄内容量1箱(1000個)
全7種類を絞り込む
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
締付可能厚(mm)
フランジ頭径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89486677413.10~3.253.34.81.0~1.66.05~6.60
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
89486686423.10~3.253.36.21.6~3.26.05~6.60
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89486695433.10~3.253.38.03.2~4.86.05~6.60
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89486704443.10~3.253.310.04.8~6.46.05~6.60
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
89486713523.90~4.054.16.41.2~3.27.52~8.30
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
89486722533.90~4.054.18.63.2~4.87.52~8.30
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
89486731543.90~4.054.110.04.8~6.47.52~8.30
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89486731
2017-06-02
用途: サイン枠製作時
有限会社エス・エス・ピー

メーカー品と遜色なく使用することが出来ます。値段も手ごろです。

対象商品 : 89486704
2016-11-03
用途: FRP板の固定

有名ブランドと比べても遜色ありません。安価なのも魅力です。

対象商品 : 89486695
2016-11-01
用途: 革を留める

安くていつも使用しています。使用した感じは全く問題なしでとても良い感じです。

対象商品 : 89486695
2016-10-05
用途: シート作製

安くてとても助かります。周りの丸い部分の大きな商品もあれば助かります。

対象商品 : 89486695
2016-04-08
用途: 皮を留めるため。

安くてとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
4262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする