ファーストコム 同時通話対応 特定小電力トランシーバー FC-B47
47チャンネル装備で同時通話・交互通話対応。
47グループモード装備。
VOXハンズフリー機能搭載。
エマージェンシー&セフティーライト機能。
連続通話可能。
ロングライフ設計。
ベビーモニター機能搭載。
日常生活防水仕様(JIS 4級防抹型)
耐衝撃性、耐振動性向上(ポリカーボネート採用)
種類特定小電力トランシーバー
質量(g)約210(単3アルカリ電池3本含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)DC3.6~4.5
チャンネル数47
感度(受信)-10dBμ以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.9×110.3×26.2
電源電圧(V)DC3.6~4.5、バッテリーパックFBP-1/FBP-2(別売)
機能47グループモード、VOXハンズフリー機能、エマージェンシー&セフティーライト機能、ベビーモニター機能
消費電流(mA)(送信時)70以下、(受信時)50以下、(受信最大時)140以下
通信方式交互/同時通話
周波数範囲(MHz)(単信)422.050~422.300、(複信/半複信)421.5750~421.9125/440.025~440.3625
通信方法単信・複信
電波形式F3E
送信出力10mW/1mW
使用充電器FBC-1RS、FBC-2RW
内容量1台
トランシーバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89293872
2016-08-17
- 用途:
- 空調メンテナンス保守
M・テクノサービス株式会社 様
今まではスタンダードや八重洲等の製品を使用していました。
今回は検証検討するために試験購入しました。
(値段が安価なのと、カタログ性能が良かったので)
質感や重さ等は安っぽさもなく合格、多機能なので混線も防げ
良かったです。
但し2台のうち1台は受話音量最大でも音が小さく耳に当てない
と聞こえづらい状態ですがまともに聞ける時もあり?
使用距離等は従来使用してた物と比較検証中!
しばらく使用し様子確認します。
上記状況以外は、全てにおいて満足できる商品です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 89293872
2014-08-15
- 用途:
- イベント音響司会との網連絡出演者出入り音の調整が旨くできました。 私は機材搬入やり取り、車輌との道案内など不可欠です。
呼び出しチャイムが長く鳴りすぎと感じた。感度良好、距離感は70m2Fビル影でも交信OK、あと特にありません。
5人が参考にしています