アタリヤ農園
くりあじ南瓜
果実は1.8kgくらいになり、ハート形をしています。果肉は濃い黄色で、肉質はきわめて粉質。ずば抜けたうまさです。
種別
南瓜
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬~6月上旬、寒地:4月中旬~5月下旬、平地:3月下旬~5月下旬、暖地:3月下旬~5月下旬
内容量
1袋(5mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89303891
113237
¥300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください