アタリヤ農園
三寸人参
(1件のレビュー)
根は長さ9cmほどの短形で、肩の張った逆三角形です。肉質は軟らかで甘みに富む、西洋系時なし三寸人参です。
まきどき
北海道:4月下旬~7月下旬
寒地:4月中旬~9月中旬
平地(春):3月上旬~6月上旬
平地(秋):7月上旬~10月中旬
暖地(春):2月下旬~5月下旬
暖地(秋):8月上旬~10月中旬
収穫時期
根の直径が5~7cmになり、肩の部分が横に張り出してきたら
北海道:7月下旬~10月下旬
寒地:7月中旬~12月中旬
平地(春):6月上旬~9月上旬
平地(秋):10月上旬~翌1月中旬
暖地(春):5月下旬~9月下旬
暖地(秋):11月上旬~翌1月中旬
タイプ
種
内容量
1袋(9mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89305702
CAT774337
¥
210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください