曜日別特売
CAT774337 三寸人参 アタリヤ農園 89305702

三寸人参

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(9mL)
注文コード
89305702
品番
CAT774337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210

根は長さ9cmほどの短形で、肩の張った逆三角形です。肉質は軟らかで甘みに富む、西洋系時なし三寸人参です。

まきどき
北海道:4月下旬~7月下旬
寒地:4月中旬~9月中旬
平地(春):3月上旬~6月上旬
平地(秋):7月上旬~10月中旬
暖地(春):2月下旬~5月下旬
暖地(秋):8月上旬~10月中旬
収穫時期
根の直径が5~7cmになり、肩の部分が横に張り出してきたら
北海道:7月下旬~10月下旬
寒地:7月中旬~12月中旬
平地(春):6月上旬~9月上旬
平地(秋):10月上旬~翌1月中旬
暖地(春):5月下旬~9月下旬
暖地(秋):11月上旬~翌1月中旬
タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89305702
2021-09-20
用途: 野菜栽培
その他業種

プランターて育てられるサイズで、上手く成長しました。料理でも使いやすく、美味しくいただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする