【タネ】西洋芝 2坪

【タネ】西洋芝 2坪 アタリヤ農園

まきどき
【春まき】北海道:4月中旬~6月下旬、寒地:4月上旬~6月下旬、平地:3月中旬~6月下旬、暖地:3月中旬~6月下旬、
【秋まき】北海道:8月上旬~9月下旬、寒地:8月上旬~10月中旬、平地:8月下旬~10月下旬、暖地:8月下旬~10月下旬
タイプ 内容量1袋(400mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89307617 312876
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする