アタリヤ農園 アタリヤ農園の 肥料・農薬・除草剤・種 アタリヤ農園の 種・球根・植物 アタリヤ農園の 植物・草花の種 【タネ】西洋芝 5坪 【タネ】西洋芝 5坪 注文コード (2件のレビュー) まきどき 【春まき】北海道:4月中旬~6月下旬、寒地:4月上旬~6月下旬、平地:3月中旬~6月下旬、暖地:3月中旬~6月下旬、 【秋まき】北海道:8月上旬~9月下旬、寒地:8月上旬~10月中旬、平地:8月下旬~10月下旬、暖地:8月下旬~10月下旬 タイプ種 内容量1袋(1000mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 312890 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89307626 312890 ¥1,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 種・球根・植物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【タネ】ズッキーニ グリーンボート カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】中玉トマト レッドオーレ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】早生枝豆 ふくら カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ピーマン カリフォルニアワンダー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】つるありインゲン いちず カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】平莢いんげん 穂高 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】オクラ ホリデー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】ミニトマト プレミアムルビー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】地這きゅうり 夏しぐれ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】キラキラコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】三尺ささげ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】モロヘイヤ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】スイートコーン わくわくコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】大玉すいか 新大和 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】地這きゅうり みやま地這 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】四川きゅうり カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】中長なす 大黒田 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ししとう カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】ミニトマト イエローミミ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】アスパラガス ハイデル カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物植物・草花の種植物・草花の種 通年 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89307626 2022-08-10 用途: 庭の芝生 芽が出るまで、毎日水やりをしました。おかげさまで、7割方は発芽したと思います。 参考になった 対象商品: 89307626 2018-07-24 用途: 季節を問わず、庭を全面的に芝生にするため サービス業 小さいサイズの商品でも、種まきを、まばらに、巻けるようにパッケージを工夫してほしい。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります 植物・草花の種 通年 植物・草花の種 春まき シェアする マイページ 最近見た商品