アタリヤ農園 アタリヤ農園の 肥料・農薬・除草剤・種 アタリヤ農園の 種・球根・植物 アタリヤ農園の 植物・草花の種 はなたま八重宿根かすみ草 はなたま八重宿根かすみ草 注文コード まきどき 【春まき】北海道:4月上旬~6月上旬、寒地:4月上旬~6月上旬、平地:3月中旬~6月中旬、暖地:3月上旬~6月中旬、 【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:8月上旬~9月中旬、平地:9月上旬~10月上旬、暖地:9月上旬~10月中旬 タイプ種 内容量1袋(23粒) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 526013 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89309622 526013 ¥315 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 種・球根・植物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【タネ】つるなしいんげん すじなしグリーン カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】早生枝豆 ふくら カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】アスパラガス ハイデル カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】地這きゅうり 夏しぐれ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ししとう カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】モロヘイヤ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】オクラ ホリデー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】大玉すいか 新大和 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】四川きゅうり カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】つるありインゲン いちず カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】中玉トマト レッドオーレ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】つるなしインゲン スーパーショット カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】三尺ささげ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】鷹の爪 とうがらし カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】プランターいんげん チャーリー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ズッキーニ グリーンボート カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】キラキラコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】極早生枝豆 初だるま カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ピーマン カリフォルニアワンダー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】平莢いんげん 穂高 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物植物・草花の種植物・草花の種 通年 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります 植物・草花の種 通年 植物・草花の種 春まき シェアする マイページ 最近見た商品