ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
日動工業
日動工業の 照明
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
充電式LEDライトチャージライトミニ
屋外型用
充電式LEDライトチャージライトミニ
注文コード
89627255
注文コード
89627255
(1件のレビュー)
充電式で持ち運び自由です。
用途
屋外持ち運びでの照明に。
色温度
6000K
仕様
屋外型
セット内容
ACアダプター(100V200V兼用)
電源(V)
リチウムイオンバッテリー
電源
専用充電池(付属)
充電時間
6時間
電源タイプ
充電式
点灯保持時間
3時間
使用場所
屋外型
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
BAT-5W-L1PS-R
BAT-10W-L1PS-Y
明るさ(Lm)
選択解除
450
900
消費電力(W)
選択解除
5
10
質量(kg)
選択解除
0.9
1.0
トラスコ品番
選択解除
437-5815
437-5823
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
89627255
BAT-10W-L1PS-Y
900
10
1.0
437-5815
オープン
¥
17,900
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
当日出荷
-
89627264
BAT-5W-L1PS-R
450
5
0.9
437-5823
オープン
¥
14,900
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
充電式LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド
税込
¥
15,290
¥
13,900
(11)
バスケットへ
充電式LEDスタンドライト
マキタ
税込
¥
13,090
¥
11,900
(13)
バスケットへ
LED充電式投光器 20W
NEXcell
税込
¥
20,790
~
¥
18,900
~
(1)
充電式LEDワークライト
マキタ
税込
¥
5,159
¥
4,690
(87)
バスケットへ
LED充電式投光器 50W
NEXcell
税込
¥
32,890
¥
29,900
(1)
バスケットへ
フラット 投光器
富士倉
税込
¥
3,509
~
¥
3,190
~
(17)
充電式LEDケイ・ライトプラス フロアスタンドタイプ
ハタヤリミテッド
税込
¥
32,890
¥
29,900
(2)
バスケットへ
ワークライト LED フック、マグネットスタンド付
モノタロウ
税込
¥
879
¥
799
(1376)
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
モノタロウ
税込
¥
780
¥
709
(1847)
バスケットへ
LED投光器
富士倉
税込
¥
7,689
¥
6,990
(21)
LED投光器 充電サンダービーム
WING ACE
税込
¥
10,989
¥
9,990
(12)
バスケットへ
充電式LED投光器
PROMOTE
税込
¥
4,499
¥
4,090
(1)
バスケットへ
LED充電式投光器
GOODGOODS(グッド・グッズ)
税込
¥
4,719
¥
4,290
(12)
バスケットへ
充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型
ハタヤリミテッド
税込
¥
15,290
¥
13,900
(1)
バスケットへ
LED投光器(充電タイプ)
DENSAN
税込
¥
8,239
¥
7,490
バスケットへ
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
(13)
LED投光器 置型
タイカツ
税込
¥
4,609
~
¥
4,190
~
(11)
LED投光器
ライトテック
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(23)
充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド
税込
¥
14,190
¥
12,900
(5)
バスケットへ
LED投光器 ワークライト
アイリスオーヤマ
税込
¥
7,359
~
¥
6,690
~
(10)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
作業灯
投光器
スタンド式投光器
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2016-10-18
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
対象商品:
89627255
ワット数が小さいので心配でしたが、ビックリするほど明るいです!
参考になった
2人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「投光器」にはこんなカテゴリがあります
クランプ式投光器
クリップ式投光器
スタンド式投光器
設置式投光器
三脚式投光器
投光器用スタンド
投光器用替電球
投光器部品・オプション
シェアする