曜日別特売

ツバ付フード(フェイスフィットタイプ)

ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) - ミドリ安全ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) - ミドリ安全ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) - ミドリ安全

接顔部のタテ・ヨコに伸びるストレッチ素材は顔との間に隙間を作らず、ぴったり密着します。
肩のラインに沿った立体ケープにより、ズリ上がりにくく、体にフィットします。
接眼部ニットには、繰り返しの洗濯でも伸びにくい素材を使用しております。

用途食品工場種類フルフードホワイト仕様マスク掛け(マジック)・眼鏡スリット付、接眼部ニット、頬部(トリコット)、後頭部アジャスター質量(g)100混率(%)ポリエステル:65、綿:35内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89667471SH15Wフリー64
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
89667487SH15W DAI66
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
89667496SH15W SYO60
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする