油性多用途カラー

油性多用途カラー - アサヒペン油性多用途カラー - アサヒペン油性多用途カラー - アサヒペン油性多用途カラー - アサヒペン油性多用途カラー - アサヒペン油性多用途カラー - アサヒペン油性多用途カラー - アサヒペン油性多用途カラー - アサヒペン
(16件のレビュー)

酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。
強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。

用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15主成分長油性アルキド樹脂主な用途屋内外鉄部、木部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
注意
※直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないでください。
塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
結露する時期には、午後3時までに塗り終えてください。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(kg)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896920235366171缶(0.7L)0.714.5~7.0
3,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
896920665367851缶(0.7L)0.714.5~7.0
3,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
896920755368081缶(0.7L)0.714.5~7.0
3,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
896920845368221缶(0.7L)黄色0.714.5~7.0
3,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
896920935368531缶(0.7L)0.714.5~7.0
3,030
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
896920415367231缶(0.7L)こげ茶0.714.5~7.0
3,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
896920325366481缶(0.7L)アイボリー0.714.5~7.0
3,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
896920575367471缶(0.7L)ライトグレー0.714.5~7.0
3,030
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
18836055-1缶(5L)--32~50
16,550
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18836064-1缶(5L)アイボリー--32~50
16,550
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18836073-1缶(5L)こげ茶--32~50
16,550
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18836082-1缶(5L)ライトグレー--32~50
16,550
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18836098-1缶(5L)--32~50
16,550
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18836107-1缶(0.2L)--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
当日出荷
18836116-1缶(0.2L)ツヤ消し白--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836125-1缶(0.2L)ミルキーホワイト--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836134-1缶(0.2L)アイボリー--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
18836143-1缶(0.2L)ベージュ--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836152-1缶(0.2L)クリーム--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
18836168-1缶(0.2L)ライトカーキー--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836177-1缶(0.2L)カーキー--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836186-1缶(0.2L)赤さび--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
18836195-1缶(0.2L)ブラウン--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836204-1缶(0.2L)チョコレート--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836213-1缶(0.2L)こげ茶--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836222-1缶(0.2L)ソフトグレー--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
18836238-1缶(0.2L)ライトグレー--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836247-1缶(0.2L)グレー--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
18836256-1缶(0.2L)ショコラブラウン--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
18836265-1缶(0.2L)オータムブラウン--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836274-1缶(0.2L)--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
当日出荷
18836283-1缶(0.2L)ツヤ消し黒--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836292-1缶(0.2L)--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
当日出荷
18836308-1缶(0.2L)オレンジ--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836317-1缶(0.2L)黄色--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
当日出荷
18836326-1缶(0.2L)ライトグリーン--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
18836335-1缶(0.2L)若草色--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836344-1缶(0.2L)--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836353-1缶(0.2L)水色--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
当日出荷
18836362-1缶(0.2L)空色--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836378-1缶(0.2L)--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
当日出荷
18836387-1缶(0.2L)オーシャンブルー--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836396-1缶(0.2L)なす紺--1.3~2.0
1,380
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836405-1缶(1.6L)--10~16
6,290
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836414-1缶(1.6L)ツヤ消し白--10~16
6,290
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
18836423-1缶(1.6L)ミルキーホワイト--10~16
6,290
3,598
3,958(税込)
当日出荷
18836432-1缶(1.6L)アイボリー--10~16
6,290
3,598
3,958(税込)
当日出荷
18836448-1缶(1.6L)ベージュ--10~16
6,290
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836457-1缶(1.6L)クリーム--10~16
6,290
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836466-1缶(1.6L)ライトカーキー--10~16
6,290
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310

商品説明動画

油性多用途カラー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 室外機、分電盤の塗装
金融・保険業

ちょうど良い色アイボリー。液を移さなくてよいので楽にこぼれず塗ることができます

2026-01-20
用途: 天井クレーンとかホイスト塗装

オレンジ色を購入しましたが、少し明るい色なのでグレーを混ぜて
落ちついた色にしました。

対象商品 : 89692093
2025-05-22
用途: ウッドデッキのペイント
金融・保険業

薄め液で少し薄めて使用。一度塗りで伸びが良く満足できる仕上がりで使いやすかった。

対象商品 : 89692032
2024-11-21
用途: ログハウスの補修
建設業・工事業

ニ色の塗料を混ぜ色合わせをし、丸太の側面に補修しました。良い色具合でした。

対象商品 : 18836572
2023-07-24
用途: 錆びたフェンスに塗りました。
木村測量設計

塗りやすく、しっかりと塗れました。錆止め剤も配合とありこれに決めました。
また購入したいと思います。

対象商品 : 18836843
2022-07-05
用途: 機械の塗装
サービス業

オレンジはオレンジなんですが、機械に使っているノーマルのオレンジと同じオレンジだったら最高でした!
オレンジの中でも、メーカーに合ったオレンジを出して欲しい!

対象商品 : 18836073
2022-05-09
用途: 作業場外壁トタンの上塗り
農・林・水産業

作業場外壁トタンが錆びたので錆止め塗装の上に使用しましたが、塗りやすいので今回は2回目の注文でした。カラーも多いので好きな色が選びやすいのもいいです。

対象商品 : 89692066
2020-07-29
用途: ゴミ箱(金属網)
教育・研究機関

アサヒペンのうすめ液も同時購入して、塗りました。うすめ液が少々多めだったにもかかわらず、しっかり「黒」色でムラもできずに塗ることができました。その後何度か雨も降りましたが、当然色落ちもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする