エンジンチェンソー(トップハンドル)

エンジンチェンソー(トップハンドル) ゼノア

長さ(mm)610 ガイドバー長さ(mm)350 ソーチェーン91PX-52 トラスコ品番444-5023 幅(mm)235 質量(kg)3.4 高さ(mm)230 使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1 動力2サイクルエンジン 排気量(cc)35.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89692863 GZ3500TEZ-91P14
39,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89692863 GZ3500TEZ-91P14 55303789 GZ3500TEZ-91PX14 SP GZ3500TEZ-91PX14 SP エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア 55303789 エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア 1台 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする