純正油 Z-3000コンプレッサオイル
|
(1件のレビュー)
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
適合範囲コンプレッサー
形状液体
色淡黄色
容量(L)20
交換目安3000時間
引火点(℃)244(クリーブランド開放式)
流動点(℃)-25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
密度(g/cm3 at15℃)0.844
危険物の性状非水溶性
内容量1個(20L)
注意
※三井の製品には三井純正油をご使用ください。