特定小電力トランシーバー DJ-PB20
単三電池×3本タイプのクラスでは最小・最軽量サイズを実現。
従来のDJ-P20、PA20のバッテリー、充電器、マイク類がそのまま利用可能。
IP54相当の防塵防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
DJ-PA20にある定番機能の他にもコールバック、イヤホン断線感知等の機能を付加。
機能
音で知らせる減電池警告機能
チャンネル番号を見られない非表示設定も可能
イヤホンで聞くと疲れるバックノイズを大幅に軽減するコンパンダー機能
警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能
話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーが出来るVOXを内蔵
通話呼出しを知らせる着信ベル機能
近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切替機能
内緒話もOK。スクランブルトーク機能
誤操作を未然に防ぐキーロック
混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)
夜間の操作もスムーズ、照明付ディスプレイ
受信専用子機として使えるPTTオフ
送信/受信切替タイミングを知らせるエンドピー&コールトーン
使用時間
チャンネル番号を見られない非表示設定も可能
イヤホンで聞くと疲れるバックノイズを大幅に軽減するコンパンダー機能
警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能
話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーが出来るVOXを内蔵
通話呼出しを知らせる着信ベル機能
近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切替機能
内緒話もOK。スクランブルトーク機能
誤操作を未然に防ぐキーロック
混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)
夜間の操作もスムーズ、照明付ディスプレイ
受信専用子機として使えるPTTオフ
送信/受信切替タイミングを知らせるエンドピー&コールトーン
【アルカリ乾電池】(内蔵スピーカー)60時間、(イヤホン)80時間
【Li-lon EBP-70】(内蔵スピーカー)26時間、(イヤホン)36時間
質量(g)約174(単三乾電池含む)
種類特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
チャンネル数交互9+11
感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
消費電流(mA)送信時:約60/受信時:定格出力約90
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
通信方法単信方式(交互通話)
電波形式F3E(FM)
送信出力10mW(1mW切替可)
適合バッテリーEBP-70
防水保護等級IP54相当
内容量1台
【Li-lon EBP-70】(内蔵スピーカー)26時間、(イヤホン)36時間
トランシーバー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89791974 | DJ-PB20 | 12052454 | DJ-PB20BA |
![]() |
特定小電力トランシーバー | アルインコ | 1台 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
89791983 | DJ-PB20 | 12052479 | DJ-PB20WA |
![]() |
特定小電力トランシーバー | アルインコ | 1台 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
89791992 | DJ-PB20 | 12052488 | DJ-PB20YA |
![]() |
特定小電力トランシーバー | アルインコ | 1台 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
55136332 | DJ-PB20 | 12052470 | DJ-PB20RA |
![]() |
特定小電力トランシーバー | アルインコ | 1台 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 89791992
2020-12-21
- 用途:
- 機械起動前の確認に使用
王子マテリア株式会社 様
(製造業)
地上と地下とで交信が上手くいくかが心配でしたが、音声もクリアで難なく使用出来ました。無線の登録も必要なく手軽に使用出来るところが魅力ですね。コンパクトなのでとても使いやすいです。
- 対象商品:
- 89791983
2019-03-11
- 用途:
- 仕事現場で使用
建設業・工事業
広い仕事現場で使用するために購入しました。二度目の購入です。カラーバリエーションがあるので、それぞれ別な色を使っています。とても便利で助かっています。
- 対象商品:
- 89791983
2016-03-24
- 用途:
- 工場内情報伝達
ヤナセバイエルンモーターズ株式会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
クリアではっきり聞こえます。重量鉄骨の3階建て構造ですが3F屋上から1Fフロアもはっきり聞こえます。
- 対象商品:
- 89791974
2014-07-08
- 用途:
- 製造業(工場内での作業)に使用
流れ作業での仕事となるので、安全の面を考えて工場内の作業員は全員この無線をつけて作業をしています。事務所からの連絡等も出来るので大変便利です。