曜日別特売

ショルダーバケツ

ショルダーバケツ - リス
(5件のレビュー)
材質PP形状丸形外寸(mm)350×256×230内寸(mm)322×230×215底寸法(mm)273×190商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89922262ショルダ-バケツ1セット(20個)11ブルー
55,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
89922253ショルダ-バケツ1個11ブルー
2,790
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89922253
2021-09-22
用途: 梨の収穫
農・林・水産業

出来れば肩がけヒモを別売りであればいいのですが!長年使っていると取付面辺りから切れてくるので予備で買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89922253
2018-12-18
用途: 農作業
特定非営利活動法人大地の郷医療・福祉・介護関連業

年間を通じて、何度も使用します。今まで、バケツを使用していましたが、この桶を使用し楽に肥料散布ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 89922253
2017-12-07
用途: 果実の収穫
農・林・水産業

既にベルトを引っ掛けるタイプを使っています。簡単にベルトが外れるため、重くなったバケツを置くとベルトが外れバケツを倒して他へ移すのが楽です。一方、収穫中にバケツが膝にのったりすると外れて厄介です。
このため、今回はベルトが固定タイプのものを購入しました。状況により使い分けようと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 89922253
2017-03-17
用途: 収穫作業
でしまる農材建設業・工事業

鹿児島大学農学部に納品のする為、購入しました
他メーカーも納品したことが有りますが
この製品が一番、耐久性が有るとの事で
指定で注文が有りました

1が参考にしています
対象商品 : 89922253
2018-10-12
用途: 柿の収穫利用した。首にかけてつるし、柿を傷まないようにする。
有限会社クリーンみず穂農・林・水産業

柿の枝をハサミで切り、一個ごとにキズの付かないようにバケツに入れて収穫すると、柿が傷まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする