米麦水分計

米麦水分計 ケツト科学研究所

生産農家の方々のニーズにお応えして設計された米麦水分計です。もみ・玄米・小麦の水分がカンタンな操作で求められます。試料粉砕方式ですから、乾燥直後のもみのように表面と内部との間に水分差がある場合でも、より正確に水分を測定することができます。また、もみは35%、小麦は40%までの高水分が測れますので、刈取適期の判断用としても実用的です。SP-1D3は、めんどうな調整をする必要がなく、手軽に測定が行える水分計です。

測定範囲
玄米:11~20%
もみ:11~35%
小麦:10~40%
測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(128×64ドットマトリックスLCD 、表示最小桁0.1%) 付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード 質量(kg)3.5 消費電力(W)最大4.5 電源AC100V(50/60Hz) 使用温度範囲0~40℃、95%RH(但し、結露無) 測定精度製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125 表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目 付加機能テストモード、LCDコントラスト調整 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能温度補正/サーミスタによる自動温度補正 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89800575 SP-1D3
141,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする