ディスクパッド(マジック式・穴なし)

ディスクパッド(マジック式・穴なし) 大阪魂
(10件のレビュー)

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。

用途一般研磨用 外径(Φmm)125 ねじ径(inch)5/16 ねじピッチ24山 種別マジック式・穴なし 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径5/16、24山 ねじ規格UNF 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89824016 -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89824016 - 40345708 - - ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ 40345708 ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウ 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89824016
2020-03-13
用途:
自動車のポリッシュ
製造業

Φ150のダブルアクションを小回りがきくようにするのに購入。ネジ規格も適合しており、スポンジサイズの選択肢が増えて、磨きがしやすくなりました。

対象商品:
89824016
2019-09-30
用途:
広い面積のヤスリがけ
教育・研究機関

米国規格(インチ径)のサンダーの先端に装着して使うのが普通ですが、持っていないので、止む無くドライバードリル用に加工して使っています。5/16インチのボルトが円盤中央に取り付けられていますが、手持ちのJISの8mmダイスで再ねじ切りしました。ナット側は手持ちの6角軸ソケットアダプターをJISの8mmタップでねじ切りしました。5/16インチネジであることを商品説明に書くべきでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
89824016
2019-10-29
用途:
DIYで使用

鍋のツマミを付けてハンドリングで使用。マジック式なので簡単にペーパーの交換ができ重宝してます。

対象商品:
89824016
2019-05-27
用途:
塗装の研磨からワックスがけ

マジックがしっかりしていて、強力。今のところ長持ちしている。

対象商品:
89824016
2018-09-21
用途:
クリア層の傷取り

ダブルアクションサンダーで使ってみました。
力の伝わり具合が丁度よく、重宝します。
加水分解するので保管の際は湿気に気をつけたいと思います。

対象商品:
89824016
2017-04-01
用途:
ダブルアクションサンダーで使用
ART-WORKS 様

付属のパッドの様に変わりなく使えます、柔らかさも良し。

対象商品:
89824016
2017-03-01
用途:
塗装前の仕上げや、古い塗装剥がしに

コンパクトのディスクパットと比較しましたが、何ら変わりは御座いません。値段が安いので、お勧めです!

対象商品:
89824016
2016-11-19
用途:
鋳物の研磨

価格対して、耐久性、作業性も満足しています。良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする