お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60874109 - 1個(1個)
860
 
 
取扱い終了

返品不可
11750585 22cm×50m 1巻
670
 
 
取扱い終了

返品不可
60874118 - 1個(1個)
470
 
 
取扱い終了

返品不可
07097422 業務用15cm×50m 1巻
380
 
 
取扱い終了
07097447 業務用30cm×50m 1巻
オープン
 
 
取扱い終了
48909944 業務用22cm×50m 1巻
オープン
 
 
取扱い終了
09470605 業務用22cm×50m 1箱(30巻)
15,900
 
 
取扱い終了
01199153 - 1巻
オープン
 
 
取扱い終了
07097465 業務用45cm×50m 1巻
オープン
 
 
取扱い終了
01199162 - 1巻
オープン
 
 
取扱い終了
89841701 30cm 1個
1,480
 
 
取扱い終了
89841717 22cm 1個
1,160
 
 
取扱い終了
89841726 30Cm×50m 1個
740
 
 
取扱い終了
89841735 22Cm×50m 1個
580
 
 
取扱い終了
02146847 22cm×75m 1巻
650
 
 
取扱い終了
89841744 15Cm×50m 1個
470
 
 
取扱い終了
02146856 30cm×75m 1巻
850
 
 
取扱い終了
89841753 22Cm×15m 1個
210
 
 
取扱い終了
33428631 22×20 1巻
280
 
 
取扱い終了
33428647 15×20 1巻
230
 
 
取扱い終了
11750603 22cm×15m 1個
150
 
 
取扱い終了
09470614 業務用22cm×75m 1箱(20巻)
13,000
 
 
取扱い終了
09470623 業務用30cm×75m 1箱(20巻)
17,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60874109 - 11750576 30cm×50m 30cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 11750576 サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 1巻 739 税込813 注文コードが変更になりました
11750585 22cm×50m 02146813 22cm×50m 22cm×50m サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 02146813 サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 1巻 439 税込483 注文コードが変更になりました
60874118 - 11750594 15cm×50m 15cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 11750594 サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 1巻 469 税込516 注文コードが変更になりました
07097422 業務用15cm×50m 02146804 15cm×50m 15cm×50m サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 02146804 サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 1巻 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07097447 業務用30cm×50m 02146822 30cm×50m 30cm×50m サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 02146822 サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 1巻 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48909944 業務用22cm×50m 02146813 22cm×50m 22cm×50m サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 02146813 サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 1巻 439 税込483 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09470605 業務用22cm×50m 02146813 22cm×50m 22cm×50m サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 02146813 サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 1巻 439 税込483 内容量に違いがあります
01199153 - 02146822 30cm×50m 30cm×50m サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 02146822 サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 1巻 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07097465 業務用45cm×50m 02146838 45cm×50m 45cm×50m サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 02146838 サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 1巻 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01199162 - 02146838 45cm×50m 45cm×50m サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 02146838 サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツ 1巻 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする