曜日別特売

食器乾燥器

食器乾燥器 - YAMAZEN(山善)食器乾燥器 - YAMAZEN(山善)食器乾燥器 - YAMAZEN(山善)食器乾燥器 - YAMAZEN(山善)食器乾燥器 - YAMAZEN(山善)食器乾燥器 - YAMAZEN(山善)食器乾燥器 - YAMAZEN(山善)食器乾燥器 - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

丸洗いOK!
食器カゴ、蓋が取り外せます。

容量5人分付属品箸立て消費電力(W)180コード長さ(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×345タイマー電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付)内容量1台
取扱説明書:(1.75MB)
注意
※以下使い方は推奨しておりません
・ドライブース
・プラモデル 模型/ガンプラ 等の塗装乾燥/プラモデル乾燥
・埃よけ/ホコリよけ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00017623YD-180(LH)
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00017623
2020-01-23
用途: 塗装したプラモデルの乾燥に使います。
その他業種

ここまで本来の用途以外で使われる製品も中々ないと思います。
食器乾燥機としては評価が低いです。
乾かないから。
でもプラモデルの塗装を乾燥させるブースとしては最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 00017623
2020-02-26
用途: プラモデルの塗装ブースとして
農・林・水産業

塗装後のホコリよけや、冬場の塗装に良い。乾燥に使用していない時は中の空間が広いので塗装用の小道具などを収められる。付属しているプラスチック網は食器以外の物が置きにくいので、落下しないような工夫が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 00017623
2020-01-16
用途: 模型塗装ドライブース
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブースとして、大変重宝します。
ガンプラ製作には、サイズ的にも丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 00017623
2015-05-19
用途: 作業用の道具の乾燥
株式会社 くじゅう高原開発公社

収納性もあり扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする