パール金属
カフェマグ スリムスタイルマグ
持ち運びに便利なスリムタイプ。
手にフィットして開けやすいスクエアキャップ。
口当たりの良いシリコーン飲み口。
お手入れ簡単!ふたにはパッキンがないシンプル構造。
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装)、ボトリング/ABS樹脂(クロムめっき)、ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム
質量(g)
245
容量(L)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×195
使用容量(mL)
300
保温温度
64度以上(24時間)、85度以上(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00096023
H-7617
ホワイト
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
00096032
H-7618
ピンク
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
00096048
H-7619
オレンジ
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
00096057
H-7620
グリーン
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
00096066
H-7621
スカイブルー
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
00096075
H-7622
ネイビー
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください