ディオ系 クラッチアッセン(3枚仕様)

ディオ系 クラッチアッセン(3枚仕様) - ALBA(アルバ)
(5件のレビュー)

クラッチが消耗(磨耗)してくると、クラッチが滑り出し、クラッチアウターへの伝達が伝わり難くなります。そうなるとエンジン回転数が上がってもスピードがでなくなっていきます。定期点検、交換の際のリペア用として本キットをご使用下さい。本キットは補修用(ノーマル)です。強化、軽量を施しておりませんので、ノーマル車両のチューニングを崩さずにご使用頂けます。(周辺パーツも必要に応じて交換した場合)本キットを組み込む際に、プーリー本体、ウエイトローラー、ドライブVベルト、プーリーフェイス(別売)の同時交換をお薦めします。

メーカーHONDA適合車種(AF18)ディオ、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー、(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)※DIO( SK50MM1/SK50MM2は使用不可)当製品は3枚クラッチです。主な適合車種ディオ系(AF18/25/27/28/34/35)、タクト(AF24/30/31)、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、ジャイロキャノピー、(AF09)スーパータクト、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、トゥデイ(AF61/67)適合排気量(cc)50内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ SK50MM1/SK50MM2は使用不可 クラッチウエイトが3枚仕様車用。2枚車両への取り付けはできません。ご購入の際は念のため現車を御確認下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00106532301-0001
6,400
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00106532
2020-11-02
用途: TODAYのクラッチ交換
サービス業

純正と同じクオリティで、割安感がありとても満足しています。

対象商品 : 00106532
2020-09-29
用途: バイク修理

オリジナルとは少し色合いが違いますが、使用上は正常に動きました。

対象商品 : 00106532
2019-04-09
用途: Todayのメンテナンス
ねこのてサービスサービス業

前回の購入からちょうど1年、それほどは走っていないのですが滑って坂道ではトンでもなく坂道を上がりませんし、通常走行でもスピードも出ないので、走るのが大変になり駆動系を交換しすることに。
ラッチはそれほど減っていないのでラッチ以外を交換しかしたが、滑るのは治っていません。。。。。
原因はラッチの接触面が摩耗でコーティングしたようにツルツルになっていのが原因でした。
他のメーカー品を買います。
しかし、交換するのが面倒です。

3が参考にしています
対象商品 : 00106532
2017-12-06
用途: 純正部品と取り換え

この車種はシリーズが多くあるため、同じ形式番号でも全く適合しな買ったので返品しました。商品写真でそれぞれかなり詳しく説明するか、車体番号で詳しく検索できるようにならないと汎用部品以外特定の部品は使えない。

2が参考にしています
対象商品 : 00106532
2015-08-27
用途: 自己所有のAF62ディオのオーバーホール
長松工務店

自己所有のAF62ディオを起こすのに使いました。純正部品での交換よりASSYでの交換なので作業時間の短縮になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする