ローラーガイドにフッ素樹脂加工を施しております。これにより更なるフリクションロスを低減させ、エンジンのポテンシャルを最大限に引き出します。可能な限り限界まで肉薄にした超軽量ハイスピードプーリーキット。
メーカーHONDA付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース質量(g)122適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)(AF27-1300001~)、(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28-1200001~)、(AF28)ディオ(DIO)BAJA(バハ)、(AF34)ライブディオ(DIO)、(AF35)ライブディオ(DIO)SR、(AF35)ライブディオ(DIO)ZX、Dio Fit(ディオフィット)、ジャイロキャノピー(Gyro canopy)TA02-11~、ジャイロUP(Gyro UP)(TA01-15~)、ジャイロX(Gyro X)(TD01-17~)、(AF24)タクト(TACT)(AF24E-1209584~)、(AF52)ジュリオ(、(AF24)ジョルノ、(AF30)タクト(TACT)、(AF31)タクト(TACT)、(AF51)タクト(TACT)※太軸車両(Φ14)対応 AF18/25には使用不可です。AF27/28は太軸車両のみに対応適合排気量(cc)50内容量1セット