キングジム
クリアーファイル ヒクタス± ポケット スティック・タイプ用(台紙なし)
(1件のレビュー)
ヒクタス± スティック・タイプ専用ポケット。
グリーン購入法
適合
仕様
エンボス加工
材質
(ポケット)再生PP
注意
※寸法は見開きポケットを折りたたんだ状態です。(7103P除く)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
穴数
シート厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00315525
7102T
1パック(5枚)
B5タテ
211
260
6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用)
0.045
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
00315543
7103T
1パック(5枚)
A4タテ
230
300
6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用)
0.045
¥
300
¥
278
¥
306
(税込)
当日出荷
00315552
7103TW
1パック(5枚)
A4変形
260
300
6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用)
0.045
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
00315534
7103P
1パック(10枚)
A4タテ
230
300
2穴/30穴
0.05
¥
240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください