曜日別特売

透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし)

透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし) - キングジム透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし) - キングジム透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし) - キングジム透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし) - キングジム
(3件のレビュー)

たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。
資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。

サイズA4タテ穴数2穴/4穴/30穴仕様エンボス加工材質(ポケット)再生PP幅(mm)230高さ(mm)300シート厚さ(mm)0.08グリーン購入法適合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
シート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00326725103EPP-1001パック(100枚)2穴/4穴/30穴0.08
1,720
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00326734103EPP-501パック(50枚)2穴/4穴/30穴0.08
1,100
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 取説のファイル化
建設業・工事業

台紙はいらないよねぇ。
PDFでしか提供されない設備が多いので、現場に配置すべく紙媒体化。
そのままでは使い難いのでファイル化。
普通に使える。

対象商品 : 00326734
2018-06-23
用途: 穴を開けられない書類のファイリング
製造業

1ポケットに20枚近く入れることも多いのですが、横幅が少し広めなのと、素材の厚みがあるので収納しやすく重宝しています。枚数も多くて助かっています。

対象商品 : 00326725
2018-09-20
用途: 複数人で使用するマニュアルの整理に使用。

今回は前から使用している物を注文したが、バインダーが2穴なので次回は2穴を注文してみたい。穴高度が強ければ問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする