曜日別特売

名刺整理箱

名刺整理箱 - キングジム名刺整理箱 - キングジム名刺整理箱 - キングジム名刺整理箱 - キングジム名刺整理箱 - キングジム
(5件のレビュー)

大量の名刺を素早く機能的に収納できるボックスタイプ。タテ入れにもヨコ入れにも使えます。
大量の名刺を効率よく分類整理できる名刺整理箱。仕切りの設定でタテ・ヨコと好みのレイアウトで整理可能。引き出しの中でも、デスクでも使えます。

収納枚数(枚)約1000仕様PS製フタ付き付属品PP製インデックスシート10枚、紙製補助インデックス20枚幅(mm)290高さ(mm)64、(フタ付き)73材質(本体)再生PS奥行(mm)100グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0032696275
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0032697875
1,470
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326978
2020-12-22
用途: 名刺・カード整理
サービス業

増えてくる名刺やカードの整理にちょうどよかった。
以前同様のものを持っていましたが、廃盤となってしまい、
捨てるに捨てれず、増えてくる名刺が散乱していたのでいい買い物でした。
2個買いましたが、スタッキングできるので場所も困りません。
意外にも以前使っていたものもちょうどいい具合に重なってよかった。

対象商品 : 00326962
2018-03-23
用途: 営業先で頂いた名刺を整理
金融・保険業

アイウエオ順に並べられて、事務机の引き出しにピッタリサイズで良かったです!

対象商品 : 00326962
2017-03-03
用途: 修了証整理時
株式会社スガテック

名刺に使用していないが、サイズが同じ為使用している。見やすくきれいに整頓できたので、重宝している

対象商品 : 00326962
2016-05-18
用途: 仕事の名刺整理

他のものとついでに注文してました。買いに行かなくて良いので助かりました。

対象商品 : 00326978
2015-04-30
用途: 名刺整理

作りもしっかりしており、使いやすいです。中のインデックスシートがもう少ししっかりしていると尚いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする