J洗浄容器

J洗浄容器 アサヒペン
(1件のレビュー)

材質(本体)低密度ポリエチレン 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00721044 3022-02 1個(500mL) 500
890
 
 
取扱い終了
00721053 3022-03 1個(250mL) 250
760
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00721044
2015-05-06
用途:
掃除
建設業・工事業

もっと安くてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする