アサヒペン
J洗浄容器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(500mL)
注文コード
00721044
品番
3022-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥890
容量(mL)
500
高さ(mm)
250
材質(本体)
低密度ポリエチレン
質量(g)
66
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
胴径(Φmm)
Φ73
耐熱温度(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プラスチック容器類で油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーを保存する場合は1週間以内としてください。(長期間保存すると容器が変形したり、中の溶剤が蒸発することがあります。)