JST(日本圧着端子製造)
LTIシリーズ
(1件のレビュー)
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00714954
LTI-41T-110N
20~16
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
00714945
LTI-01T-110N
22~20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください