曜日別特売

クイックリフレッシュ QR

クイックリフレッシュ QR - WAKO'S(ワコーズ)
(23件のレビュー)

エンジン機能回復剤
新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。

容量(mL)300使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01433924E140
オープン
6,600
7,260(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 旧車のエンジン音の低下
辰巳設計事務所

はんしんはぎだったが、噂どうりの効果あり
値段は高いが、効果あればよし

対象商品 : 01433924
2023-09-06
用途: 社用車メンテ
栄侍創建建設業・工事業

過走行車なので 試しに購入してみましたが
確かに 音が少なくなりました 燃費は 上がったかな?と思う感じです
エンジンは確かに スムーズになったので 満足です

3が参考にしています
対象商品 : 01433924
2022-09-10
用途: オイル交換の時

ACR50で使用しています。オイルが減るのが減った気がしています。

2が参考にしています
対象商品 : 01433924
2022-04-18
用途: クラシックカーに使っています。
アイアンバンパーズ

昭和43年製某トヨタ車 メカノイズが高くブローバイガスが多めな個体です。見違えるように静かになり感動しました。 コレとエンジンパワーシールドとを交換度に交互に使いました。

7が参考にしています
対象商品 : 01433924
2020-01-17
用途: エンジンオイル添加剤
有限会社 プレザ

10万キロ以上の走行距離。オイル交換時添加してから、エンジン音が静かになり快調です。

5が参考にしています
対象商品 : 01433924
2020-09-20
用途: 車のオイル交換で
有限会社協栄オート自動車・二輪車・自転車関連業

とりあえず初めてつかってみたのでこれからの結果次第でまた取り寄せたいとおもいます

4が参考にしています
対象商品 : 01433924
2019-09-17
用途: 過走行車に
不動産業

よくある単純な増粘系添加剤と違い、如何に粘度の増加を最低限にしつつ同様を得られるかというのがコンセプトにある製品。このあたりは低粘度の省燃費オイルが主流となる現代に合致する添加剤といえる。
効果に関しては既に十分なレビューがあるので省くが、低粘度オイルほど効果を感じやすい。メーカー指定粘度(0w-16/20や5w-30など)を遵守するユーザー向けと思う。
問題点としてはやはり価格で下手なオイルより高価となってしまう。短期交換ユーザーではコスパが悪いため相応の距離もしくは期間で交換するユーザー向けだと思う。
オイルの銘柄や粘度にあまり拘りのなく決まったオイルを継続使用するが、過走行からくる不具合を解消したいユーザーにとりあえずの1本としては悪くなく、価格以外のデメリットは極めて少ない製品とおもう。

14が参考にしています
対象商品 : 01433924
2019-10-08
用途: エンジンメンテナンス
建設業・工事業

セレナハイブリッド車、距離18万Km/Lのエンジンに入れた所エンジンノイズがかなり軽減されレスポンスが軽くなりました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする