無臭性浸透潤滑剤
強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。
噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。



やっぱりワコーズの安心感はあります。
色々な潤滑剤を使ってきましたがラスペネが一番だと思っています。
エンジンやマフラーなどの熱がかかりサビなどは発生しやすいボルトも炙る事なくラスペネ1本で安全に緩めることができます。ワコーズなので値は張りますが大量に使うものでも無いしお値段以上の仕事をしてくれる相棒です。
信頼のおけるWAKO'S製品なので、使用しての不安は全くありません。今回は無臭タイプを購入したので、室内での作業もストレスになりません。性能に見合った納得の価格です。
浸透性が高く使用後のワイヤーの滑りも良く引っ掛かりが無くなり満足してます。
某社crcよりも性能が高いと思います。
固着したボルトを緩める際に使用しました。
本剤を吹き付けてしばらく置いて緩めるとほとんどの場合
緩めることが出来ます。
以前から使用していましたが、値段を考慮し買い控えていました。
使用頻度が少ないので奮発して購入しました。
費用対効果はよくわかりませんが、『やっぱりワコーズやな』というのが感想です。
これまで使ってきたケミカルの中で、最強の効果、あぶったり、たたいたり、エアトルクレンチなしで効果が得られました。早く出会いたかった。
他の物も使ってみましたが、
サビたネジにはやっぱりコレでしょう!