ラバーグリース RG-T

ラバーグリース RG-T - WAKO'S(ワコーズ)
(51件のレビュー)

ブレーキ用ラバーグリース
JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。

容量(g)100危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434168V241
オープン
1,560
1,716(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434168
2025-09-19
用途: 原付の修理
株式会社千葉総業サービス業

ゴム製品は、劣化が早いなで少しでも長持ちして欲しくて利用している。スプレー式よりも塗布するのがし易いので便利。もう少し容量を増やし、価格を据え置いて欲しい。

2が参考にしています
2025-05-15
用途: やっぱりワコーズ

キャリパーのシール関係とスライドピンに使用
パットの無き止めは別のモリブテン入りの物を
別途使用しています...付属の赤い謎グリスも悪くは
無いですがこちらを買ってからは使わなくなりました(笑)
多分DIYでは使い切る事は難しいでしょうね(#^^#)

1が参考にしています
2025-03-24
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

定番のリピート品です。様々なメーカーから同様な製品が販売されていますが、使い慣れたものが一番、これまでは近所のバイク屋での購入していましたが、買いに行く時間が取れずにモノタロウから購入、値段も手ごろでしたし次の購入もリピートすると思います。

2024-12-14
用途: 車両のメンテナンスに使用
その他業種

車のメンテナンスにはこれがいいと友人の勧めで購入したが、ベタつきがなく滑らかで非常に使い勝手が良く、他のグリスに比べて値段は少々高いが期待通りの品物である。

2024-12-04
用途: 車両の整備
その他業種

これがいいと噂を聞いて車両のブレーキなどの整備にしようしました。とても滑らかで今までしようしていたグリスとは違う感じがします。

対象商品 : 01434168
2024-07-17
用途: ブレーキ清掃
その他業種

安定のラバーグリースで、ブレーキ周りの清掃時に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01434168
2023-06-14
用途: 自動車ブレーキオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事柄、純正品質の物から粗悪な物、高品質な物等色々なラバーグリスを使用してきました。
この商品は価格に対して高性能で、レース用グリスのような使用感です。
塗っている時から伸びと付着性が別物です。
乗用車レベルでもブレーキの滑らかさが分かるくらいですので、バイクの方は是非。
プライベーターの方なら1500円でほぼ一生分が買えます(^^)

7が参考にしています
対象商品 : 01434168
2023-04-18
用途: ブレーキ分解清掃
サービス業

コペン(L880K)のブレーキ分解清掃時のスライドピンに塗布しました。
他の家族の車にも使用したいと考えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする