スーパーハード SH-R
耐熱・耐久・撥水性を兼ね構えた硬質被膜の樹脂用コーティング剤です。従来の艶出し剤と違い、主成分である珪素化合物が、あらゆる未塗装の樹脂表面にガラス状の硬質皮膜を形成し、色褪せた樹脂を蘇らせます。
用途未塗装樹脂用耐久コート剤
特性撥水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
内容量1セット(150mL)
注意
※塗布後24時間は雨や水がかからないように注意してください。※使用方法や注意事項をよく読んでからご使用ください
※自動車の内装には使用しないでください。(車両に付属の取扱説明書に従って作業してください。)外観にキズやへこみがあることがあります。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01041976
2024-04-04
- 用途:
- 未塗装樹脂のコーティング
システムパワーエンジニアリング株式会社 様
(製造業)
さほど黒色にはなりませんが、内容量が多く繰り返し使えるので良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 01041976
2023-08-02
- 用途:
- 自動車の黒色樹脂パーツへの塗布
自動車・二輪車・自転車関連業
ハイゼットカーゴS300系後期のデカい黒グリルが、
煤けたグレー色になってきたので使用しました。
新車着の黒々とした色が蘇り満足しております。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 01041976
2022-06-06
- 用途:
- バイク、クルマの洗車・コーティング
サービス業
どこで購入しても値引きは期待できないワコーズ製品。モノタロウの曜日特価とクーポンを併用することで、どこよりも安く購入できました。
商品は期待通りの効果を発揮してくれました。但し、量が少ないので届いて開封した時には「この量でこの値段は・・・」と思いましたが、さすがワコーズ製品だけあって効果の程は十分満足のいくものでした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 01041976
2021-12-04
- 用途:
- クルマ・バイクの未塗装樹脂部分の色褪せ対策
リピート注文です。
クルマやバイクの未塗装黒色樹脂パーツ、時間が経つと白っぽくなってしまいますが、劣化初期でであれば、本商品を塗ると黒色が復活し、水弾きもするようになります。
4年前に新車で購入したスクーターの樹脂部分も、半年ごとに塗っているおかげで、色あせを感じることもなく、新車気分で楽しめています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 01041976
2021-11-14
- 用途:
- 車やバイクの未塗装部分のツヤ出しに使用。
商品の使い勝手はとても使いやすく、粘度が柔らかく伸びがいいので少ない量で伸ばせますし、自然なツヤが出ていい感じです。
5分放置して拭きあげるとありますが、温度によって早く拭きあげないとシミになってしまいます。暖かい場合2~3分で拭きあげるほうがいいです。
タオル生地によってはケバが付いて取れなくなります。ケバ立ちにくい手ぬぐいがオススメです。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 01041976
2021-09-05
- 用途:
- ルーフレール
自動車・二輪車・自転車関連業
メラミンスポンジで白化した素地を磨いてから塗り込みました。あまりテカテカせず自然な仕上がりです。伸びが良いので少量ですみます