曜日別特売

ハイマルチグリース HMG-U

ハイマルチグリース HMG-U - WAKO'S(ワコーズ)
(82件のレビュー)

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。

増ちょう剤ウレア系使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(400g)
注意
※M510、M520ともに同じ容器に入っております。中身の弾力性で判別いただくようお願い致します。弾力のある方がM420です。外観にキズやへこみがあることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434922M5101号
オープン
2,640
2,904(税込)
当日出荷
01434938M5202号
オープン
2,640
2,904(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 自動車メンテナンス

耐熱性・耐水性・潤滑性の優れていることからスタビライザーのメンテナンス目的に購入。
効果持続性については不明。

対象商品 : 01434938
2026-01-03
用途: バイク整備
サービス業

ピンク色で他のグリスと区別がつきやすく、高回転にも耐える粘度が最高です。

2025-10-24
用途: バイク整備作業
製造業

万能グリスでは皆さんから一択で愛用されているグリスとなります。信頼性から新品バイクベアリングでは純正塗布グリスを洗浄し入れ替えて使用することもあります。

2025-11-11
用途: 自動車整備

何を使うか迷ったらとりあえずこちらのグリスを使っていれば間違いないでしょう。
何度もリピートしています。

対象商品 : 01434938
2025-12-19
用途: ベアリングの潤滑
その他業種

車のドライブシャフトに使いました。特に問題なく使えている。なくなったらまた買います。

2025-04-21
用途: 自動車、バイクの整備

わりと何にでも使えるウレア系をよく使います。この商品はその中でも高品質ですね。ここぞという場所にはコレを投入します。

1が参考にしています
対象商品 : 01434938
2024-10-11
用途: 軽トラに
農・林・水産業

どのグリスにしようか迷ったが、バイク屋さんが使っていたこのグリスにした。きっといい物だろう。
色が付いていて、普通のと違う 感が良い、

2が参考にしています
対象商品 : 01434938
2024-07-21
用途: 自動車メンテナンス
製造業

ドライブシャフトジョイントのダストブーツ交換時に使用。使用に特に問題なしで満足。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする