曜日別特売

ブルーグリース BLG-U

ブルーグリース BLG-U - WAKO'S(ワコーズ)
(16件のレビュー)

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。
ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。

ちょう度1号増ちょう剤ウレア系使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1本(400g)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434956M010
オープン
1,560
1,716(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434956
2025-10-19
用途: バイク、車のメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

ワコーズは時々使用しているので、商品は間違いないと思います。メンテにブルーグリスが欲しいなと考えていたところモノタロウさんにあったので購入しました。

対象商品 : 01434956
2025-10-24
用途: 農業機械や建設機械または自動車
農・林・水産業

柔らか過ぎた。トラクターのユニバにグリスアップしたら吹っ飛んだ笑、やはり2号がちょうど良いかも

2025-02-10
用途: ハブベアリングのグリスとして。
農・林・水産業

頻繁に使うものではありませんが、定期的に注入やメンテナンスが出来ない部分には信頼のワコーズですね。
品質的にも問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 01434956
2023-11-24
用途: 車のハブベアリング
運輸・通信業

使いやすくとても満足です。もう少し安いと嬉しいです。

対象商品 : 01434956
2022-09-27
用途: 実用品

重要な部分の整備には安心のWAKO'S(ワコーズ)を以前から使用しています。

対象商品 : 01434956
2022-05-04
用途: 2輪、4輪の整備。特に足回りとブレーキ。

今まで使用していたグリースに比べて、硬すぎず 柔らかすぎず丁度よい粘度。また耐熱温度が他より高い(200℃)ので、ブレーキ部品やハブベアリングに対しても安心して使えそう。蛇腹チューブの容器は使用後に空気に触れて酸化したり、液化することも防げそうなので、それほど使用頻度が無く、保存期間が長くなりそうなDIYの用途にも適しているのではないだろうか。

2が参考にしています
対象商品 : 01434956
2022-02-22
用途: 船外機のグリスアップ
運輸・通信業

船外機のグリスアップに使用する手頃なグリスを探していたのですが最終的にこのグリスに辿り着きました。それまではホームセンターなどにある万能グリスを使用していましたが、先日ボート屋さんに船外機の整備をお願いした際に当グリスを使用してグリスアップしている事をボート屋さんのスタッフに教えてもらい、早速、総額で一番安く購入出来る「モノタロウ」にて当商品を購入しました。ボート屋さん曰く、耐水性もあり固くなりにくいと言う事でしたのでグリスアップの際のメインのグリスにしようかなと思っています。

対象商品 : 01434956
2022-05-04
用途: パワクロトラクターのグリスアップ
製造業

SL35パワクロの足回り、リフトリンクなどのグリスアップで使用。今まではモリブデングリス使用でしたが、色が黒色なのでシールやベアリング破損での油脂汚濁の判別がつきにくかったのでBLG-Uに変更。ウレア高荷重仕様に期待しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする