エンボス加工 三角おむすび型 WH

エンボス加工 三角おむすび型 WH トルネ
(2件のレビュー)

フッ素エンボス加工でおむすびが取り出しやすい。中はツブツブ加工。大・小2種類のおにぎりができます。

材質ポリプロピレン セット内容大1個、小1個 質量(g)約61 幅(cm)8 長さ(cm)17.5 高さ(cm)5.2 内容量1パック
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01690894 P-2169
300
259
285 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01690894
2024-08-01
用途:
おにぎり作りに便利
カサイ中央管財合同会社 様 (不動産業)

食べる専門だったが自分で作ることを覚えたら中に入れる具を考える楽しみが増えました。

対象商品:
01690894
2016-12-28
用途:
おむすびを作るのに使っています。
あきふちゅう防犯センター 様

100円ショップで同型の商品を使っていましたが、こちらの方が格段に使いやすいです。 価格的にも約2倍くらいの価格差なので、こちらの方が作業ストレスは減ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする