三明ケミカル 三明ケミカルの 肥料・農薬・除草剤・種 三明ケミカルの 農薬 三明ケミカルの 殺虫剤 デナポン粒剤5 デナポン粒剤5 注文コード (2件のレビュー) 未成熟とうもろこしを食害するアワノメイガ、ダイメイチュウを効果的に退治します。 使用方法散布 使用の目安回数:2回以内 適合作物未成熟とうもろこし 農林水産省登録第(号)12128 適合病害虫ダイメイチュウ、アワノメイガ 毒劇区分普通物 剤形粒剤 内容量1個(3kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43640048 - ¥2,490 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity テクノケルアミノMix 味の素ヘルシーサプライ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ セルエナジー 清和肥料工業 税込¥7,588~ ¥6,898~ バスタ液剤 BASF(ビーエーエスエフ) 税込¥3,408~ ¥3,098~ (9) LEAFENERGY リーフエナジー 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 亜リン酸加里 清和肥料工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ テカミンマックス 味の素ヘルシーサプライ 税込¥3,078~ ¥2,798~ くん炭 あかぎ園芸 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 粒状 醗酵鶏ふん 大宮グリーンサービス 税込¥438 ¥398 バスケットへ 菌根菌 プラス1シリーズ 自然応用科学 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ アラガーデンファーム即溶 清和肥料工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ ユートリシャN コルテバ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ アグリフル 味の素ヘルシーサプライ 税込¥3,078~ ¥2,798~ アルムグリーン アルム農材 税込¥2,308~ ¥2,098~ ファーティグレインフォリアー 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,838~ ¥4,398~ LEAFENERGY BeansUP リーフエナジー ビーンズアップ 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ グルホシネート TOMSON(トムソン) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (3) バイオマスマイナスイオンペレット200g 梶原産業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アラガーデンVFF 清和肥料工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS 吉田水産 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ テカミンブリックス 味の素ヘルシーサプライ 税込¥7,258~ ¥6,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種農薬殺虫剤園芸用殺虫剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-06-18 用途: 未成熟とうもろこしの害虫対策として サービス業 このサイズを取り扱っている店舗が少なかったので見つかって助かりました。欠品していましたが、想定よりも早く届けていただいてよかったです。 参考になった 対象商品: 43640048 2024-03-10 用途: トウモロコシの種まき ごた農園 様 (農・林・水産業) 今回始めて使うので、様子を見て収穫時は楽しみにしてます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります 園芸用殺虫剤 業務用殺虫剤 シェアする マイページ 最近見た商品