住友化学園芸 住友化学園芸の 肥料・農薬・除草剤・種 住友化学園芸の 農薬 住友化学園芸の 殺菌剤 家庭園芸用レンテミン液剤 家庭園芸用レンテミン液剤 注文コード (1件のレビュー) シイタケ菌糸体より抽出した抗ウイルス剤です。ウイルスの侵入を防ぎ、ウイルスから大切な植物を保護する殺菌剤です。 適合病害虫モザイク病感染防止、根部生育促進、発根促進(適応作物以外には使用しないで下さい) 有効成分シイタケ菌糸体抽出物 剤形液剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)19440 成分シイタケ菌糸体抽出物 容量(mL)100 質量(g)133 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×45 内容量1本(100mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01296094 - ¥1,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEAFENERGY リーフエナジー 500ml イビデン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ グルホシネート TOMSON(トムソン) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (3) アラガーデンファーム即溶 清和肥料工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ テクノケルアミノMix 味の素ヘルシーサプライ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ バイオマスマイナスイオンペレット200g 梶原産業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ レンテミン液剤 中島商事 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ユートリシャN コルテバ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ イルミ型スマートキャッチャー みのる産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ アラガーデンVFF 清和肥料工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ バスタ液剤 BASF(ビーエーエスエフ) 税込¥3,408~ ¥3,098~ (9) テクノケルアミノCaB 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 亜リン酸加里 清和肥料工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ラウンドアップマックスロード 日産化学 税込¥2,748~ ¥2,498~ (145) 粒状 醗酵鶏ふん 大宮グリーンサービス 税込¥438 ¥398 バスケットへ 早く効いて根まで枯らす除草剤 トムソン 税込¥14,278~ ¥12,980~ 菌根菌 プラス1シリーズ 自然応用科学 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ファーティグレインフォリアー 味の素ヘルシーサプライ 税込¥4,838~ ¥4,398~ くん炭 あかぎ園芸 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ヒトデ抽出液植物活性剤オガッターS 吉田水産 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ CR10 住商アグリビジネス 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種農薬殺菌剤園芸用殺菌剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 01296094 2018-02-14 用途: 家庭菜園でのウィルス対策 その他業種 ホームセンターになく入手が難しかったので助かります。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります 園芸用殺菌剤 業務用殺菌剤 シェアする マイページ 最近見た商品