浴槽アダプター

浴槽アダプター 三菱電機

仕様L型(フルオート用) 種別無極性タイプ 厚さ(mm)(フィルター)19.5、(浴槽)15以下 取付高(mm)(浴槽底部から)100~150 穴径(Φmm)(浴槽)50 接続部ねじR1/2 内容量1個
関連資料: 寸法図
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※不在の場合、元戻り料金が発生します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01284063 GT-F791B
5,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする